曜日別特売

ベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き

ベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プランベッド用 伸縮式ハンガーラック ベッド上収納棚 キャスター付き - ジェイケイ・プラン

おうちのベッドが進化する、"人をダラしなくするラック"。幅を3段階で調節できるので、
今お使いのベッドにもプラスすることが可能です!無駄になってしまうベッド上の空間をハンガーラックや上棚などで有効活用できます。
上棚 収納付き 衣類 サイズ調整 寝室 ベッドアクセサリー ベッド回り収納

材質
[天板]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
[フレーム]スチール(粉体塗装)
ブラック×ブラウン(BKBR)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)206.5/221.5/236.5×40×149付属品六角レンチ、スパナ組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズベッドハンガーラック内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85210984UNI-0001
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする