デイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン

デイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プランデイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン - ジェイケイ・プラン

昼はソファ、夜はベッドと、2つのスタイルで使えるアンティーク調のデイベッド。
ロートアイアンの装飾がエレガントな空間を演出し、アンティーク調の家具や小物との相性もバッチリ。
ベッドフレーム シングル フレーム パイプ 高さ調節 かわいい アンティーク風 クラシック

付属品
六角レンチ:2個
・スパナ:1個
種類ソファベッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5×203×(ハイ時)112(ロー時)96材質[本体]スチール(粉体塗装)組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズロートアイアンデイベッドサイズシングル内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85210993LNG-0002ブラック(BK)
29,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85211018LNG-0002ホワイト(WH)
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
85211009LNG-0002ピンク(PK)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする