曜日別特売

カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター

カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プランカントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター - ジェイケイ・プラン

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。
食器棚 キッチン収納 スリム コンパクト レンジラック 隙間収納 収納棚 ロータイプ

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]生ガラス
備考
可動棚:1枚
・背面化粧有り
・キャスター4個(うちストッパー2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×120組立時間50分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズカントリーレンジ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211307FLL-1002ホワイト(WH)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85211298FLL-1002ナチュラル(NA)
17,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする