曜日別特売

北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き

北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き - ジェイケイ・プラン

大きなお鍋や大きなお皿も収納できるスライドカウンター。
家電も収納できて便利。スライド棚は2列あるから置くものを選ばないキッチンカウンター。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 引き出し 付き

備考
背面化粧有り
・可動棚:1枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)
・キャスター5個(うちストッパー付き2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41.5×89.5材質[本体]プリント紙化粧合板組立時間100分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズケイッティオナチュラル×ブラック・幅90内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211316FAP-0030
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする