曜日別特売

北欧風 レンジボード コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し

北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン北欧風 レンジボード  コンセント付き スライド棚 ガラス扉内収納 引出し - ジェイケイ・プラン
(1件のレビュー)

食器も家電も置ける!スリムでおしゃれな高さ180のレンジボード。
家電を収納できるスペースをプラスした多彩な収納機能で、キッチン周りがすっきり片付くキッチンボード。
食器棚 大容量 レンジ台 レンジ棚 レンジラック キッチン収納 おしゃれ

備考
可動棚:3枚
・合計1500W2口コンセント付/コード長さ180cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×41.5×179.5材質[本体]プリント紙化粧合板組立時間90分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズケイッティオナチュラル×ブラック(NABK)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211368FAP-0019
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85211368
2022-11-03
用途: 事務所の食器棚
サービス業

フル組立仕様で組み立てに時間がかかりました。都合6時間で1人で組み立てました。
部材の角の仕上げが甘いです。自分で少しテーパリングしたりして、細かいバリは組立前に取りました。組上りは、がっちりと美しく組みあげることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする