曜日別特売

大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き

大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン大容量 隙間本棚 幅16.5cm 12段 可動棚1cmピッチ キャスター付き - ジェイケイ・プラン

幅16.5cmの隙間を埋めてスッキリ収納。たくさん増えて置き場に悩む本やメディア類もこれ一台にまとめることができます。
棚板は11枚付いているので、12段の棚を作ることができ、収納の自由度が高い隙間ラック。
書棚 スキマ収納 文庫本 漫画 コミックラック CD DVD 書斎

備考
可動棚:11枚
・ブックスタンド:12本
・転倒防止チェーン:2本
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×55(取っ手含む58)×200材質[本体]プリント紙化粧合板組立時間45分(目安)(お客様組立/大人2人)シリーズ隙間本棚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211386FRM-0004ダークブラウン(DB)
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85211395FRM-0004ナチュラル(NA)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85211404FRM-0004ホワイト(WH)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする