ネクストアグリ
農機向けバックモニター 安心くん
見えにくい所を安心組んで安全確認!!安心!!
LEDライト付(暗い場所の視認性 良好)
用途
トラクター、コンバイン、田植機、軽車両など
セット内容
モニター(4.3インチ)1台、バックカメラ(配線約6.5m)1ケ、電池BOX(電池は付属されておりません)1ケ、バッテリーケーブル(約3m)1ケ、取扱説明書(保証書)1部
防水保護等級
IP67(カメラのみ)
電源(V)
12バッテリー又は単3アルカリ乾電池×6本
スイッチ
2:ON/OFFスイッチ、5分オートタイマースイッチ
画面サイズ
4.3インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455166
MN-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
28,000
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
85214554
MN-1
-
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください