曜日別特売

コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用

コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用 - アイネックス

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!!
D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。

セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PPブラック内容量1個
注意
※本製品は汎用品であり、全ての環境での使用を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85212838DC-001D
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする