曜日別特売

USB-C Multi-Port with Ethernet

USB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUS

Gigabit Ethernet ポートを介して、インターネットに速く安全に接続
3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1 x USB-C 3.2 Gen1ポート
USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps
USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続
USB-C ポートは PD パススルーに対応
USB-C コネクターは最大 100W アップストリーム PD と PD 3.0 のファスト・ロール・スワップに対応
USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現

ポート数3× USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1×USB-C 3.2 Gen1ポート寸法(cm)11.0×1.4×6.2質量(g)130転送速度(Gbps)最大データ:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211456ACA951
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする