曜日別特売

USB-C Multi-Port with Ethernet

USB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUSUSB-C Multi-Port with Ethernet - TARGUS

3 x USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps ポート
USB-A ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応
Gigabit Ethernet ポートを介してインターネットに速く安全に接続
Ethernet ポート(10/100/1000Mbpsに対応)
後部配置の USB-A 3.2 ポート(USB2.0 の周辺機器に対応)

ポート数3×USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps寸法(cm)9.5×1.3×4.5質量(g)64転送速度(Gbps)最大データ:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211474ACA959
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする