曜日別特売

USB-C Multi-Port with 100WPD

USB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPD - TARGUS

2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート
USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応
USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応

ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C寸法(cm)8.5×0.9×4.5質量(g)59対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211483ACH228
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする