ワイヤレスステレオヘッドセット

ワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONY

最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。

通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※充電用USB Type-C(TM)ケーブルは同梱ございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211727WI-C100 BZブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
85211736WI-C100 WZホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
85211745WI-C100 LZブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
85211754WI-C100 CZベージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする