角度調整機能付きマルチテーブル

角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック角度調整機能付きマルチテーブル - オスマック

ワンタッチで天板の角度調節が可能なマルチテーブル。ソファサイドやベッドサイドなどで大活躍。
高さは無段階調節で角度はレバーを握って天板を倒すだけで角度が変えられるスグレモノ!
パソコンテーブルやタブレットに大活躍のテーブルです。
転び止めは取り外し可能で天面をフラットに使用できます。

高さ(mm)640~985幅(mm)600奥行(mm)340天板耐荷重(kg)5質量(kg)5天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)600×340角度調整範囲天板:9段階(収納時含む)材質塩化ビニル樹脂化粧繊維板、スチール(クロムメッキ/粉体塗装)昇降範囲(mm)640~985天板寸法(幅×奥行)(mm)600×340内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85212077SCY-2168M4C-Nナチュラル&ホワイト
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85212086SCY-2168M4C-DBダークブラウン&ブラック
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85212059SCY-2168M4C-LNライトナチュラル
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85212068SCY-2168M4C-BOブラウンオーク
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする