ココクリンⅣ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-435mm

ココクリンⅣ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-435mm - Janis(ジャニス工業)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【コンパクト】座り心地は、ゆったり快適な大形サイズのまま、タンクを薄くして全長740mmのコンパクトサイズを実現しました。
【快適な手洗い】スタイリッシュなスクエアデザインのタンクです。まるで手洗器のような深い手洗いスペースにより、壁への水ハネを気にせず手が洗えます。吐水パイプは特長のあるウェーブデザインで、手洗いの邪魔をしません。
【足下すっきり】足元をすっきりさせたことで、立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくいデザインです。
【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。
【サイクロン洗浄】「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は2つの異なる水流で、ボウル面のすみずみまで洗浄します。また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく。いつでも気持ちよく使えます。

洗浄方式サイクロン洗浄定格消費電力(W)349洗浄水量(L)大4.8対応/小4.0対応定格電圧(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能オート脱臭、便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱機能エコ:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止セット内容便器/タンク/便座排水芯(mm)リフォーム305~435内容量1セット
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。 ※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211919SC8211-RGB/BN8+ST6018-0EK/BN8+JCS-320DRN/BN8オフホワイト
222,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211928SC8211-RGB/LR8+ST6018-0EK/LR8+JCS-320DRN/LR8ピンク
222,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211937SC8211-RGB/BW1+ST6018-0EK/BW1+JCS-320DRN/BW1ピュアホワイト
222,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211946SC8211-RGB/LR8+ST6018-1EK/LR8+JCS-320DRN/LR8ピンク
227,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211955SC8211-RGB/BW1+ST6018-1EK/BW1+JCS-320DRN/BW1ピュアホワイト
227,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211964SC8211-RGB/BN8+ST6018-1EK/BN8+JCS-320DRN/BN8オフホワイト
227,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする