曜日別特売

スクラップアルバム

スクラップアルバム - セキセイ

マスキングテープの貼り直しができる丈夫な台紙!
高透明ポケットが飾った台紙をきれいに保護。
透明ポケットが飾った台紙を綺麗に保護。
高透明ポケットに、丈夫な厚口の台紙が1枚ずつ入った、スクラップ・デコレーションに最適なアルバム。
お子様の成長記録や、友人や職場仲間へのプレゼントに。
スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)(セット分も含めて最大約20枚)

収納サイズL判×2枚、ポストカード×2枚、2L判×1枚クラフト寸法(縦×横)(mm)台紙:231×194寸法(縦×横×厚さ)(mm)241×235×21材質(表紙)材質台紙:紙、OPP材質(ビス)真鍮(メッキ)仕様内ビス式、表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)、クラフト台紙入ポケット10枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213023XP-3710-00
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする