曜日別特売

スクラップアルバム

スクラップアルバム - セキセイ

誰でも簡単スクラップアルバム!
ページ構成や、ギフト用に分担作業が簡単に出来るカード台紙。
作って入れる、カードタイプの台紙。
写真とコメントを添えるだけで仕上がる丁度いいサイズ感。
ポケットから取り出して作れる、カード台紙仕様。複数人での作業が同時にできます。
写真を鮮やかなまま残せる、透明度の高い保護ポケット。
しっかりとした厚みの丈夫な台紙。
スペア台紙の補充枚数 約10枚 (背表紙付)(セット分も含めて最大約20枚)。

収納サイズL判、ハガキクラフト寸法(縦×横)(mm)カード台紙:171×153寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×192×20材質(表紙)材質台紙:紙、OPP材質(ビス)真鍮(メッキ)仕様クラフト台紙8枚入り、内ビス式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213048XP-3708-48
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする