セキセイ
スクラップアルバム替え台紙
スクラップアルバム ALDECOミニのスペア台紙
台紙5枚入り
継ビス付き
収納サイズ
L判、ハガキ
色
クラフト
寸法(縦×横)(mm)
175×181 (カード台紙:171×153)
材質
台紙:紙、OPP
仕様
クラフト台紙(CF)、クリーム台紙(CR)、ブラック台紙 (BK)1束5枚入り
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85213057
XP-38P-48
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください