マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】

マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 - 新コスモス電機

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)

用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源単4乾電池 1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26質量(g)約 130付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)内容量1台
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
測定範囲(%)
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213486XA-4400Ⅱ メタン 乾電池仕様【ATEX】メタン、酸素、硫化水素、一酸化炭素メタン/0-100LELメタン/1st 10%LEL 2nd 30%LEL, 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm
119,000
118,800
130,680(税込)
26日以内出荷
返品不可
85213504XA-4400Ⅱ イソブタン 乾電池仕様【ATEX】イソブタン、酸素、硫化水素、一酸化炭素イソブタン/0-100LELイソブタン/1st 10%LEL 2nd 30%LEL, 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm
119,000
118,800
130,680(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする