ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】

ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 - 新コスモス電機

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能

用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。対象ガス酸素測定範囲(vol%)0-25警報設定値18vol%保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)内容量1台
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
※変換されたガス濃度は推定値であり、精度を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
各種認証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214274XP-3380Ⅱ-E/AT/乾電池/冷却/無/25/酸素-E単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga・IECEx: Ex ia IIC T4 Ga・CE
151,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
85214283XP-3380Ⅱ-E/AT/充電池/冷却/無/25/酸素-E単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T3 Ga・IECEx: Ex ia IIC T3 Ga・CE
151,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする