酸素濃度計【CE仕様】【海外仕様】

酸素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 - 新コスモス電機

5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き

用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス酸素測定範囲(vol%)0-25警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90内容量1台
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214299XO-2200 CE仕様
43,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする