新コスモス電機
一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途
排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
0~300
警報設定値
1st 50ppm 2nd 150ppm
電源
単4乾電池 1本
各種認証
Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×64×22
質量(g)
75
付属品
単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能
ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用湿度範囲(%RH)
30~90
内容量
1台
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85214308
XC-2200 CE仕様
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください