曜日別特売

ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き

ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き - YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き - YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き - YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き - YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き - YAMAZEN(山善)

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。

用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)ディスプレイ11.4インチ(16:9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4質量(kg)1.02電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)消費電力(W)約12解像度1366×768視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEGセット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書保証期間1年ブラック内容量1台
取扱説明書:(6.04MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214414CPD-M114R(B)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする