曜日別特売

ヘッドレストDVDツインモニター

ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニター - YAMAZEN(山善)

11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。

用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年ブラック内容量1台
取扱説明書:(5.92MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。
※+アース車では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214423CPD-M114TMR(B)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする