1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p質量(g)777出力(W)最大240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135仕様ハードウェアバージョン2電源DC48~54V材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台