産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V

産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p質量(g)623出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135仕様ハードウェアバージョン2電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214965IGS-614HPT
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする