PLANET Technology
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)
598
出力(W)
最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×85.1×135
仕様
ハードウェアバージョン3
電源
DC12~54V
材質(ケース)
IP40 メタル
対応
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215008
ISW-514PTF
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください