曜日別特売

産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付

産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 - PLANET Technology

100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)829出力(W)最大240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152仕様ハードウェアバージョン3電源DC48-54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215017IFGS-1022HPT
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする