PLANET Technology
産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G
産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×87.8×32
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
仕様
ハードウェアバージョン5
ポート数
DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート
材質(ケース)
IP30 メタル
通信速度
10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215044
IPOE-171-60W
406
DC50~53V 4ペア使用時60W、DC45~53V 2ペア使用時30W
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85215053
IPOE-171-95W
443
DC54V 4ペア使用時95W、DC54V 2ペア使用時36W
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください