PLANET Technology
産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット
産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×70×105
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
仕様
ハードウェアバージョン1
ポート数
DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート
材質(ケース)
IP30 メタル
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215069
IPOE-260
DC48V: 各ポート最大32W、DC56V: 各ポート最大36W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85215078
IPOE-260-12V
DC54V入力時: 各ポート最大36W
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください