曜日別特売

産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G - PLANET Technology

産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントポート数DATA入力+PoE出力:2ポート材質(ケース)IP30 メタル通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215087IPOE-270284
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85215096IPOE-270-12V387
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする