PLANET Technology
産業用PoE++インジェクター 4ポート 802.3bt ギガビット
産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
出力
802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×87.8×135
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
仕様
ハードウェアバージョン1
ポート数
DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート
材質(ケース)
IP30 メタル
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215105
IPOE-470
544
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85215114
IPOE-470-12V
695
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください