PLANET Technology
産業用IP67 PoE+インジェクター
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)
339
出力
DC54V:最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×43.8×72.94
取付け方法
ウォールマウント可能
仕様
ハードウェアバージョン1
ポート数
DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート
電源
DC24~56V
材質(ケース)
P67準拠IK10アルミケース
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215139
IPOE-165
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください