産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット

産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット - PLANET Technology

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)339出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン2ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート電源DC24~56V材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215148IPOE-175
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする