IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btインターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt質量(g)339出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン3ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力最大95W DC52~57V通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台