曜日別特売

液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

適合機種Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ 10.1型サイズ10.1インチ取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1特性高硬度9H内容量1枚
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85295359f9h-tough-tbfzg1fabzjcj10.1インチ
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする