ファミリー・ライフ
綿100%敷布団用シーツ ワイド&ロング 同色組
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
厚手の敷布団やマットレスにも対応できるゆったりした幅。
和室&洋室両方使える。
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
綿100%
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
セット内容
サイズ
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85214746
0407310
ピンク
2枚組
ダブル
1枚:(約)190×250
1枚:(約)500
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214755
0407320
ブルー
2枚組
ダブル
1枚:(約)190×250
1枚:(約)500
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214719
0407210
ピンク
4枚組
シングル
1枚:(約)150×250
1枚:(約)400
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
85214728
0407220
ブルー
4枚組
シングル
1枚:(約)150×250
1枚:(約)400
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
85214737
0407230
ホワイト
4枚組
シングル
1枚:(約)150×250
1枚:(約)400
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
85214764
0407330
ホワイト
2枚組
ダブル
1枚:(約)190×250
1枚:(約)500
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください