ファミリー・ライフ
サイズ豊富な綿100%ボックスシーツ 同色2枚組
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
裏面は全周ゴム仕様になっているので、すっぽり被せるだけで着脱簡単です!
丸洗いOK!
取り外し簡単
材質
綿100%
内容量
1セット
全15種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
キング
クイーン
シングル
セミダブル
ダブル
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85214859
0407810
ピンク
ダブル
1枚:(約)140×200×30
1枚:(約)600
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214868
0407820
ブルー
ダブル
1枚:(約)140×200×30
1枚:(約)600
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214886
0407910
ピンク
クイーン
1枚:(約)160×200×30
1枚:(約)650
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214895
0407920
ブルー
クイーン
1枚:(約)160×200×30
1枚:(約)650
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214904
0407930
ホワイト
クイーン
1枚:(約)160×200×30
1枚:(約)650
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214913
0408010
ピンク
キング
1枚:(約)180×200×30
1枚:(約)700
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214929
0408020
ブルー
キング
1枚:(約)180×200×30
1枚:(約)700
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85214798
0407610
ピンク
シングル
1枚:(約)100×200×30
1枚:(約)450
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
85214807
0407620
ブルー
シングル
1枚:(約)100×200×30
1枚:(約)450
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
85214816
0407630
ホワイト
シングル
1枚:(約)100×200×30
1枚:(約)450
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
85214825
0407710
ピンク
セミダブル
1枚:(約)120×200×30
1枚:(約)520
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
85214834
0407720
ブルー
セミダブル
1枚:(約)120×200×30
1枚:(約)520
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
85214843
0407730
ホワイト
セミダブル
1枚:(約)120×200×30
1枚:(約)520
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
85214877
0407830
ホワイト
ダブル
1枚:(約)140×200×30
1枚:(約)600
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
85214938
0408030
ホワイト
キング
1枚:(約)180×200×30
1枚:(約)700
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください