サクラクレパス
小学生文具スティックのりSしっかり貼れるタイプ
【しっかり貼れるタイプ】 封筒、画用紙、厚紙も強く接着できます。小学生が使用しやすい大きめの名前欄がついてます。
用途
スティックのりは、小学生1年生から6年生までが学校での個人持ち用品として購入する商品です。
縦(mm)
142
横(mm)
45
高さ(mm)
23
質量(g)
23
タイプ
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85215218
251004
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください