曜日別特売

学習帳方眼罫5ミリブルー

学習帳方眼罫5ミリブルー - サクラクレパス学習帳方眼罫5ミリブルー - サクラクレパス学習帳方眼罫5ミリブルー - サクラクレパス

教科ごとに色分けして使用できます。科目シールをつけておりますので、時間割の時に便利です。表紙は無公害プレスコート加工をしており、水濡れなどから保護します。(名前欄はコーティングをしておりませんので筆記できるようにしております)。中紙は、白色度70%程度の中性再生紙を使用しておりますので、長時間使用していても目が疲れにくく、紙の変退色も少ないです。

用途豊かな心を育むノート。小学生・中学生が学習に利用するノートです。方眼罫ブルー横(mm)175縦(mm)252高さ(mm)5質量(g)124内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215236NG502
190
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする