曜日別特売

のしノート Pearl(第5弾)

のしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワのしノート Pearl(第5弾) - ササガワ

きらめくパールがギフトシーンを上品に彩るラッピングアイテム。上品な光沢感が魅力のパール加工と伊予和紙の上品な風合い。
お土産や差し入れ、プレゼント等、ちょっとした贈りものに、「くるっと巻いてシールでペタっと貼るだけ」で華やかにしてくれる商品です!
半透明の和紙が趣のある風合いを出す丸型の留めシール(40片)付きです。

材質伊予和紙(70g/m2)付属品留めシール(和紙)40片付き内容量1袋(20枚×5冊)
注意
※和紙の特性上、筆記用具によってにじむ場合がございますので、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521555950-976082×210MIYABI
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521556850-977045×210MIYABI
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8521557750-976182×210MODERN
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521558650-977145×210MODERN
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8521559550-976282×210COCOLO
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521560450-977245×210COCOLO
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8521561350-976382×210LEAVES
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521562950-977345×210LEAVES
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8521563850-976482×210KAREN
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521564750-977445×210KAREN
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8521565650-976582×210IRODORI
2,250
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
8521566550-977545×210IRODORI
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする