ミワックス
ミワックス・ザ・デスクマット
12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
用途
筆記や捺印、マウスパッドとして
寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×300
厚さ(mm)
0.9
材質
軟質塩化ビニール
仕様
マウス対応
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※シンナー等の揮発油や約60°以上の物が接すると変形や変色します。又素材の性質上温度・湿度によりサイズが若干収縮します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223164
MX-6230-BK
ブラック
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
85223173
MX-6230-LBR
ライトブラウン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223189
MX-6230-DBR
ダークブラウン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223198
MX-6230-NV
ネイビー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223207
MX-6230-G
グリーン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223216
MX-6230-WN
ワイン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223225
MX-6230-Y
イエロー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223234
MX-6230-OR
オレンジ
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223243
MX-6230-TB
ターコイズブルー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223259
MX-6230-W
ホワイト
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223268
MX-6230-SBK
シーガルブラック
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
85223277
MX-6230-SBU
シーガルブルー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください