北星社
犬棒かるた
ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。
適合年齢(歳)
3~
セット内容
読札44枚、 絵札44枚、 予備札5枚、 ばば札2枚、しおり
本体寸法(mm)
70×70×70
本体質量(g)
240
カードサイズ(mm)
62×62
厚さ(mm)
0.67
材質
紙、プラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223383
8521
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください