昔話かるた 日本のはなし

昔話かるた 日本のはなし - 北星社

ちいさなてのひらに 『koronto』
コロンと可愛いサイズでお子様も持ちやすく角がまるく安全に遊べるかるた。
4つの遊び方が楽しめちゃう!!
読み上げアプリを使えば、読み手は不要。

適合年齢(歳)3~セット内容読札46枚、 絵札46枚、 予備札1枚、 ばば札2枚、しおり本体寸法(mm)70×70×70本体質量(g)244カードサイズ(mm)62×62厚さ(mm)0.67材質紙、プラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852233998522
1,000
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする