いないこだ~れだ

いないこだ~れだ - 北星社いないこだ~れだ - 北星社

集中力・分析力・考える力が身につく!! 「神経衰弱」 や 「いるこ探し」もできる

適合年齢(歳)3~セット内容問題カード25枚、 生き物カード25枚、解説書本体寸法(mm)115×90×24本体質量(g)160カードサイズ(mm)55×83厚さ(mm)0.67材質紙、プラ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使い方イメージ852234968561
1,000
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
※インク色カラーチャート852235058562
1,000
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする