北星社
くつ下ドコドコ?
瞬時の判断力と素早さが求められる
適合年齢(歳)
3~
セット内容
くつ下48個(24足)、 ソックスくん1体、 土台1個、 メダル10個、解説書
本体寸法(mm)
110×110×31
本体質量(g)
70
カードサイズ(mm)
くつ下サイズ:50、メダルサイズ:直径30、ソックスくんサイズ:81
厚さ(mm)
0.67
材質
紙、プラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223514
8563
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください