北星社
Nuruca~ヌルカ~
描かれた生き物70種類!! カードを順に並べるとつながったひとつの絵になる!
適合年齢(歳)
5~
セット内容
塗り絵カード54枚、 予備2枚、 3D塗り絵カード1枚、探し物カード1枚、 しおり
本体寸法(mm)
197×150×15
本体質量(g)
240
カードサイズ(mm)
80×130
厚さ(mm)
0.35
材質
紙
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223539
8591
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85223523
8590
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください