かおかおガッタイ!

かおかおガッタイ! - 北星社

「かお」のパーツが描かれた透明なカードをまぜたり、回転させてみたり、かさねてあそぶ知育玩具です。
成長に応じて3ステップのあそび方をお楽しみいただけます。

適合年齢(歳)3~セット内容パーツカード54枚 (27枚×2セット)、 お題カード24枚、解説書(魔法のフレーム付)本体寸法(mm)200×120×18本体質量(g)108カードサイズ(mm)62×62材質PP(ポリプロピレン)、紙、 PVC(ポリ塩化ビニル)パッケージビニールポーチ(チャック付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852235488620
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする