曜日別特売

ホワイトボードマーカー筆

ホワイトボードマーカー筆 - マービーホワイトボードマーカー筆 - マービーホワイトボードマーカー筆 - マービーホワイトボードマーカー筆 - マービーホワイトボードマーカー筆 - マービーホワイトボードマーカー筆 - マービー
(1件のレビュー)

柔らかな筆タイプのペン先で、濃く見やすいインク色です。
漢字やひらがなの「はね」「払い」や英字の筆記体もきれいに書け、ホワイトボードでの板書の表現が広がります。
字幅も持ち替えせずに自在に調整できます。

用途ホワイトボードへの板書・描画線幅(mm)約0.2~9商品タイプ使い切りインクアルコール系油性顔料寸法(幅W×長さL)(mm)17×147質量(g)15内容量1本
注意
※使い切りタイプです
※ホワイトボードの筆記描画以外は使用しないでください。
※使用する際はしばらくペン先を下向きにしてください。
必要以上にペン先を押し付けたり、激しく振ったり落したりするとインク誰の恐れがありますのでご注意ください。
※書いた文字等を長時間放置しないでください。消えなくなる恐れがあります。
※使用後はしっかりキャップを締め換気を良くし横向きで保管してください。
※本品を分解しないでください。火気や高温になる場所、直射日光や高温多湿の場所で使用・保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852235577222-BR1
150
139
153(税込)
当日出荷
852235667222-BR2
150
139
153(税込)
当日出荷
852235757222-BR3
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85223557
2023-04-23
用途: 日常
有限会社アイスマイル

筆ボードマーカーの使い心地、書きやすさ良い。お気に入り事務用品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする