ルプルームパーマネント

ルプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービー

柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。

用途イラストレーション・漫画等タイプシングル線幅(mm)約0.4~3.5寸法(幅W×長さL)(mm)16×142インクアルコール染料(中綿タイプ)商品タイプ使い切り本体内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852236363000B-24B明るいトーンの基本24色セット340(1本:12)90×64×150中間24色セット24本
4,320
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
852236543000B-36B明るいトーンの基本36色セット500(1本:12)132×58×150中間36色セット36本
6,480
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
852236793000B-72B中間色を揃えた72色セット1050(1本:12)138×128×157中間72色セット72本
12,960
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする