マービー
フォードローイング
耐水性の顔料インクを使用し、ルプルームパーマネントににじまないドローイングペンです。
ミリペン先はしなりにくいので、筆圧の強い方にもおすすめです。
売れ筋のペン先をセットにしました。CEマーク付き。
用途
イラストレーション・漫画等
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
極細字/細字
色数
6
線幅(mm)
0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、Brush
インク
水性顔料(中綿式)
寸法(幅W×高さH)(mm)
16×143(1本)
質量(g)
99(1本:10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×20×151
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223697
4600-6A
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください